Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksav med trykluft, WPS 3000
Ekstremt kraftfuld karosseristiksav med lav vibration til krævende anvendelser på personbiler, lastvogne, busser, specialkøretøjskonstruktioner osv.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Topmoderne produktionsforløb garanterer en høj grad af præcision
Udviklet til krævende opgaver og lang levetid
Trækkraft på højt niveau takket være længere slaglængde
Velegnet til skærearbejde på stålkarosseri på op til 4,0 mm
Justerbart styr
Tillader nøjagtig indstilling af skæredybden
Udblæsningsluft ledes væk fra arbejdsområdet
Forhindrer støv og snavs i at blive hvirvlet op
Gummibelagt og ergonomisk udformet håndtag
Sikrer, at håndtaget ikke køler ned under arbejdet
Lav vibration og reduceret støjniveau
Gør enheden meget brugervenlig. Til lange perioder med ubesværet arbejde
Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales. Driftstrykket skal måles direkte på trykluftværktøjet.
Til træ, aluminium, kompositmaterialer, plast, dobbelte og tredobbelte plader op til 4 mm og til tynde plader og højkvalitetsstål op til 1 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!