Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnittepistol, trykluft, PNG 102

Blindnittepistol, trykluft, PNG 102
LUFTBLINDNITTE PISTOL PNG102
PNG102

Varenr. 070393722

EAN 4047376552920

Prisvisning for kunder efter login
Blindnittepistol, trykluft, PNG 102

Varenr. 070393722
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
Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter.

Patenteret gribekæbesystem


  • Forlænger levetiden for gribekæberne markant.

  • Sikkert, skridsikkert trækgreb til nittestifter.


Minimalt forbrug af trykluft


Dobbelt brug af trykluft til påsætning af nitter og udtrækning af resten af dornen.



Forhindrer overbelastning


Overtryksventil



Brugervenlig


Lav vibration og lydtæt



Holder hænderne varme


Gummibelagt greb



Ren


Dornopsamlingsbeholder med integreret sikkerhedsanordning



Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet


Drejelig luftdeflektor

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges til behandling af blindnitter med en diameter på 2,4 mm til 5,0 mm i alle materialer og kan i begrænset omfang bruges til blindnitter med en diameter på 6,0 mm af aluminium/stål.

Driftstryk

6,3 bar

Min./maks. driftstryk

5-7 bar

Slaglængde

18 mm

Længde

278 mm

Højde

291 mm

Min./maks. nittediameter

2,4-5 mm

Dornens maks. diameter

3,2 mm

Luftforbrug pr. slag

2,3 l

Slangeforbindelsesgevind

1/4, 6 mm

Isætningskraft for nitte

9000 N

Blindnittepistol, trykluft, PNG 102 indeholdt:
1 x
Dyse Dyse til akku nittepistol

NITTEMUNDSTK.F/702915 STÅL 4,0MM

Beskrivelse:
Egnet til nittediameter (nittemateriale: stål): 4 mm
Mængde: 1 x
1 x
Dyse Dyse til akku nittepistol

NITTEMUNDSTK.F/702915 A2 4,0MM

Beskrivelse:
Egnet til nittediameter (nittemateriale: rustfrit stål): 4 mm
Mængde: 1 x
1 x
Dyse Dyse til akku nittepistol

NITTEMUNDSTK.F/702915 STÅL 4,8-5,0MM

Beskrivelse:
Mængde: 1 x
Dyse Dyse til akku nittepistol
1 x
Dyse Dyse til akku nittepistol

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG14)-(5-6)

Beskrivelse:
Egnet til nittediameter (nittemateriale: rustfrit stål): 5 mm
Mængde: 1 x
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Clamping jaws

KÆBE 3 STK

x 1 stk.
Adapter

LUFT TILS. ADAPTOR 1/4. INDV. F. 0703937

x 1 stk.
Dyse Dyse til akku nittepistol

NITTEMUNDSTK.F/702915 ALU 2,4MM

x 1 stk.
Dyse Dyse til akku nittepistol

NITTEMUNDSTK.F/702915 3,0-4,0MM