Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blindnittepistol, trykluft, PNG 102
Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Patenteret gribekæbesystem
- Forlænger levetiden for gribekæberne markant.
- Sikkert, skridsikkert trækgreb til nittestifter.
Minimalt forbrug af trykluft
Dobbelt brug af trykluft til påsætning af nitter og udtrækning af resten af dornen.
Forhindrer overbelastning
Overtryksventil
Brugervenlig
Lav vibration og lydtæt
Holder hænderne varme
Gummibelagt greb
Ren
Dornopsamlingsbeholder med integreret sikkerhedsanordning
Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet
Drejelig luftdeflektor
Kan bruges til behandling af blindnitter med en diameter på 2,4 mm til 5,0 mm i alle materialer og kan i begrænset omfang bruges til blindnitter med en diameter på 6,0 mm af aluminium/stål.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!