Punktsvejsebor DIN 1897 HSCo
HSCO punktsvejsebor DIN 1897 Longlife
PUNKTSVEJSEBOR HSCO LONGLIFE 6 MM
Varenr. 0710740060
EAN 4061975385932
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Speciel magmabelægning i flere lag
- Op til 9x længere levetid sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor
- Op til 2x længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmeresistent op til 800 °C), f.eks. tin
- Op til 50 % hurtigere skærehastighed sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor
Ekstra stabil spidsgeometri til vanskelige borebetingelser med alle almindelige håndbor
Optimeret spidsgeometri giver en længere levetid sammenlignet med traditionelle punktsvejsebor
Fremragende centrering af boret på punktsvejsningen og præcis boring
115° centreringsspids
Gratfri boring
180° spidsvinkel på borehjørnerne
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Ikke til brug i trykluftmaskiner (f.eks. Vario Drill, Spitznagel osv.)
- Brug ikke boret i boremaskine med slagfunktion slået til
- Egnet til boring af karosseri-/pladestål med stor trækstyrke <= 1200 N/mm², støbejern, plader af rustfrit stål, messingplader, aluminiumsplader, zinkplader, bronzeplader, kobberplader og plastpaneler
- Velegnet til brug i boremaskiner med 3-kæbede borepatroner
Sørg for, at der opretholdes en konstant omdrejningshastighed
Maksimal omdrejningshastighed for plader i rustfrit stål
- Maks. 1200 o/min. for ∅ 6 mm
- Maks. 950 o/min. for ∅ 8 mm
- Maks. 730 o/min. for ∅ 10 mm
Maks. omdrejningshastighed i stål-/karrosseripaneler op til 1200 N/mm²
- Maks. 1650 o/min. for ∅ 6 mm
- Maks. 1200 o/min. for ∅ 8-9 mm
- Maks. 950 o/min. for ∅ 10 mm
Brug køle- og smøremidler, hvis det er muligt
Kvalitet | Würth-Standard |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Magma, flerlagsbelægning |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Diameter | 6 mm |
Længde | 66 mm |
Spånnotlængde | 28 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Skafttype | Cylindrisk |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!