1/2" skralde Med drejeskiveskift
Skralde 1/2" m. drejesk., vendb.
SKRALDE 1/2. L 250MM
ZEBRA


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kompakt, smalt hoved
- Enkel omskiftning fra rotation i urets retning til imod urets retning
- Rejfet firkant — lettere afmontering af toppe
- Forsat skraldehus med bedre plads til hånden
- Fintandet rotationsskive med 72 tænder; 5° rotationsvinkel
- Forkromet, 2-komponent håndtag
![]() | |
Optag | 1/2 |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet |
Antal tænder | 72 STK |
Længde (L1) | 250 mm |
Længde for greb (L2) | 240 mm |
Håndtagslængde (L3) | 112 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 26 mm |
Skraldediameter (D2) | 37 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 26 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 43 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!