Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Robust skraldehoved med 1/2" firkant til momentnøgler
Drejehovedet kan drejes 180°
Kan bruges til trintopnøgler og gennemstiksfirkanter
Støvbeskyttet skralde giver lang levetid selv under vanskelige arbejdsforhold.
Kan forlænges op til maks. 432 mm via låsemuffe med lås
Når håndtaget drejes, kan det firkantede drev på skraldehovedet drejes, hvilket letter iskruning på svært tilgængelige områder
Den ekstra 360° roterende håndtagsmekanisme er ideel til tilspænding på trange steder
1.000 V AC og 1.500 V DC isoleret skraldeværktøj
Til 1/2" vendbar skralde med drejeskive
Til 1/2" ledskraldenøgle, der kan forlænges.
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2