Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" skraldenøgle, støvbeskyttet

Skraldehåndtag 1/2", støvbeskyttelse
SKRALDE 1/2, 253MM STØVBESKYTTET

Varenr. 071201203

EAN 4053479475080

Prisvisning for kunder efter login
1/2" skraldenøgle, støvbeskyttet

Varenr. 071201203
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
Støvbeskyttet skralde giver lang levetid selv under vanskelige arbejdsforhold.
  • Kærv: 12.5 – 1/2"

  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Vendegreb til rotation med og mod uret

  • Geometri: Skraldenøgle med forsænket midte for større bevægelsesfrihed
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Længde (L1)

253 mm

Længde 2 (L2)

240 mm

Længde 3 (L3)

115 mm

Bredde (B1)

19 mm

Bredde 2 (B2)

36 mm

Diameter (D1)

26 mm

Diameter 2 (D2)

38 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Design

Med 72 tænder - 5 graders rotationsvinkel

Overflade

Forkromet

IP-beskyttelsesklasse

IP 5X

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger