Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" skralde med omskifter

Skralde 3/8" med vendegreb
SKRALDE 3/8, 175MM
ZEBRA

Varenr. 071203801
EAN 4050382117502

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robust skralde med praktisk udløser
  • Grov fortanding med 48 tænder – 7,5° drejningsvinkel

  • Hurtigt og enkelt skift fra drejning med eller mod uret

  • Sikkerhedslås med hurtig udløsning

  • Sænket og beskyttet vendegreb og vinkelskraldeelement for mere plads til hånden

  • Længde: 175 mm

  • Forkromet 2-komponent håndtag

  • DIN 3122, ISO 3315
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

3/8

Længde (L1)

175 mm

Materiale

Stål

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Design

Med 48 tænder

Overflade

Forkromet

Reservedele til dette produkt:
Vedligeholdelsessæt Til 3/8 vendbare skralder med håndtag

REPSÆT F. 0712 038 01

ZEBRA
x 1 stk.