3/8" skralde med omskifter
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/8" skralde med omskifter
Robust skralde med praktisk udløser
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Grov fortanding med 48 tænder – 7,5° drejningsvinkel
- Hurtigt og enkelt skift fra drejning med eller mod uret
- Sikkerhedslås med hurtig udløsning
- Sænket og beskyttet vendegreb og vinkelskraldeelement for mere plads til hånden
- Længde: 175 mm
- Forkromet 2-komponent håndtag
- DIN 3122, ISO 3315
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!