Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rundsling

Rund slynge
RUNDSLING 1,0T EWL 0,5M

Varenr. 071350 10
EAN 4056807922461
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Yderst fleksibel rund slynge med mange anvendelsesmuligheder og skånsom mod overflader
  • Fremstillet af polyester med stor trækstyrke samt indvævede striber og prægning med bæreevne (WLL - ARBEJDSBELASTNINGSGRÆNSE)

  • Farvekodet angivelse af bæreevne mellem 1000 og 8000 kg

  • Betydeligt mindre risiko for personskade sammenlignet med stålwirer og kæder

  • Endeløst loop med rivefast etiket med anvendelsesoplysninger
  • I overensstemmelse med DIN-EN 1492-2

  • GS-godkendt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Runde slynger kan anvendes ved temperaturer på mellem -40 °C og +100 °C

  • Takket være deres egen lave vægt og store fleksibilitet har runde slynger fremragende håndteringsegenskaber, hvorfor de anvendes både på fabrikker og byggepladser

Effektiv længde

0.5 m

Farve

Violet

Bæreevne (enkelt direkte)

1000 kg

Bæreevne (enkelt u-form)

2000 kg

Bæreevne (enkelt sløjfe)

800 kg

Materiale

Polyester

Bredde for bånd

45 mm

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 100 °C

EN-standard

1492-2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger