Rundsling
Rund slynge
RUNDSLING 2,0T L 3,0M





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremstillet af polyester med stor trækstyrke samt indvævede striber og prægning med bæreevne (WLL - ARBEJDSBELASTNINGSGRÆNSE)
- Farvekodet angivelse af bæreevne mellem 1000 og 8000 kg
- Betydeligt mindre risiko for personskade sammenlignet med stålwirer og kæder
- Endeløst loop med rivefast etiket med anvendelsesoplysninger
- I overensstemmelse med DIN-EN 1492-2
- GS-godkendt
- Runde slynger kan anvendes ved temperaturer på mellem -40 °C og +100 °C
- Takket være deres egen lave vægt og store fleksibilitet har runde slynger fremragende håndteringsegenskaber, hvorfor de anvendes både på fabrikker og byggepladser
Effektiv længde | 3 m |
Farve | Grøn |
Bæreevne (enkelt direkte) | 2000 kg |
Bæreevne (enkelt u-form) | 4000 kg |
Bæreevne (enkelt sløjfe) | 1600 kg |
Materiale | PES - polyester |
Bredde for bånd | 50 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 100 °C |
EN-standard | 1492-2 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)