Skraldestrop, todelt med krog med dobbeltspids
Surringsstrop med skralde, todelt krog med dobbeltspids
SURRINGSSTROP KROG 0,8T 25MM 4,5M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
I overensstemmelse med DIN EN 12195-2
GS-certificeret
Farven kan variere
Design | Todelt |
Bredde | 25 mm |
Længde | 4,5 m |
Fast endelængde | 0,3 m |
Løs endelængde | 4,2 m |
Maks. forlængelse, surringsrem | 7 % |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 400 daN |
Forbelastning | 50 daN |
Manuel kraft med skralde | 25 daN |
Materiale | PES - polyester |
Krogens form | Krog med dobbelt spids |
Farve | Rød |
Standarder | EN 12195-2 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)