Skraldestrop, todelt med krog med dobbeltspids
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skraldestrop, todelt med krog med dobbeltspids
Et allround-system til små og mellemstore laster i alle sektorer (f.eks. salg og industri)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i konstant regn kan medføre mindre pletter.
I overensstemmelse med DIN EN 12195-2
GS-certificeret
Farven kan variere
Anvendelsesområde
- Til fastgørelse af last i alle brancher (f.eks. i små varevogne, inden for landbrug, metalforarbejdning og industri) for at beskytte lasten mod skader
- Fastsurring
- Positiv låsning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!