Skraldestrop med almindelig skralde og krog med dobbeltspids
Skraldestrop, dobbelt krog, std.skralde ud-mærkat
SURRINGSSTROP KROG 5T 50MM 10M
Varenr. 0713921105
EAN 4050641503046
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
Universel spændestrop, 2 dele
- Spændestropper af polyester
- Anvendelsesområde mellem -40 °C og +100 °C
- Etiketten er syet på stroppen
Bemærk
Stroppen er ikke 100 % farveægte!
I overensstemmelse med EN 12195-2, GS-godkendt
Anvendelsesområde
Fastsurring
Bredde | 50 mm |
Længde | 10 m |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 5000 daN |
Forbelastning | 400 daN |
Manuel kraft med skralde | 50 daN |
Materiale | PES - polyester |
Krogens form | Krog med dobbelt spids |
Farve | Rød |
Standarder | EN 12195-2 |