Skraldestrop med almindelig skralde og krog med dobbeltspids
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skraldestrop med almindelig skralde og krog med dobbeltspids
Universel spændestrop, 2 dele
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Spændestropper af polyester
- Anvendelsesområde mellem -40 °C og +100 °C
- Etiketten er syet på stroppen
Bemærk
Stroppen er ikke 100 % farveægte!
I overensstemmelse med EN 12195-2, GS-godkendt
Anvendelsesområde
Fastsurring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!