Skraldestrop, todelt med krog med dobbeltspids
Surringsstrop med skralde, todelt krog med dobbeltspids
SURRINGSSTROP KROG 2T 35MM 6M
Varenr. 0713923322
EAN 4099618362460
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Et allround-system til små og mellemstore laster i alle sektorer (f.eks. salg og industri)
Bemærk
Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i konstant regn kan medføre mindre pletter.
I overensstemmelse med DIN EN 12195-2
GS-certificeret
Farven kan variere
Anvendelsesområde
- Til fastgørelse af last i alle brancher (f.eks. i små varevogne, inden for landbrug, metalforarbejdning og industri) for at beskytte lasten mod skader
- Fastsurring
- Positiv låsning
Bredde | 35 mm |
Længde | 6 m |
Maks. forlængelse, surringsrem | 7 % |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 1000 daN |
Tilladt LC-trækstyrke ved direkte trækning | 2000 daN |
Forbelastning | 220 daN |
Manuel kraft med skralde | 50 daN |
Materiale | PES - polyester |
Krogens form | Krog med dobbelt spids |
Farve | Rød |
Standarder | EN 12195-2 |