SCAND griptænger C-klemme
Gribtang C-form SCAND
WÜRTHGRIP-SVEJSETANG NR. 6, L 275MM
Varenr. 0714090004
EAN 4065746427104
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
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling
C type kæbe
- kan holde objekterne tæt på vandrette objekter
Længde: 275 mm
Min./maks. spændebredde: 0-88 mm
Spændedybde: 75 mm
Spændehøjde: 90 mm
Overflade: Rød effektbelægning
- høj synlighed på arbejdspladsen
Længde | 273,5 mm |
Min./maks. spændebredde | 0-88 mm |
Spændedybde (T) | 75 mm |
Højde (W) | 139 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Pulverlakeret |