Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SCAND griptænger C-klemme
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
C type kæbe
- kan holde objekterne tæt på vandrette objekter
Længde: 275 mm
Min./maks. spændebredde: 0-88 mm
Spændedybde: 75 mm
Spændehøjde: 90 mm
Overflade: Rød effektbelægning
- høj synlighed på arbejdspladsen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!