Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Afisoleringstang, justerbar

Afisoleringstang med 2-komponent håndtag
AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 10MM2

Varenr. 071410810
EAN 4038898589617

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer
  • Justerbart langsgående stop: 3-18 mm

  • Indbygget skævbider: Fleksibel op til 10,0 mm², stiv op til 1,5 mm²

  • Udskiftelig knivblok og længdestop

  • Ergonomisk formet 2-komponent håndtag til komfortabelt og ubesværet arbejde

  • Fremstillet i Sverige
Bemærk

Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

PVC-isolerede enkeltledere, f.eks. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Bladgeometri

Lige

Min./maks. ledningstværsnit

0,02-10 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

34-8

Længde x bredde x højde

191 x 20 x 90 mm

Materiale

Plast/metal

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Patron Justerbar til afisoleringstang

KÆBE 0,01 - 10,0 MM2 F/AFISOLERINGSTANG