Afisoleringstang, justerbar
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afisoleringstang, justerbar
Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Justerbart langsgående stop: 3-18 mm
- Indbygget skævbider: Fleksibel op til 10,0 mm², stiv op til 1,5 mm²
- Udskiftelig knivblok og længdestop
- Ergonomisk formet 2-komponent håndtag til komfortabelt og ubesværet arbejde
- Fremstillet i Sverige
Bemærk
Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.
Anvendelsesområde
PVC-isolerede enkeltledere, f.eks. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!