Skraldenøglesæt, 19 dele, RW Edition 19 dele
Skraldenøglesæt, 19 dele, RW Edition
TOPNØGLESÆT. LOW PROFIL RW 2025, 5-13MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- I en praktisk metalæske - kan nemt medbringes i enhver bukselomme
- Værktøj fremstillet af kromvanadiumstål med en sort overflade af høj kvalitet
- Æske og skralde med Reinhold Würth-signatur
- Printet skumindlæg i kulstoffinish for stabilitet og nem rengøring
- Praktisk basisudstyr til værksted og mobil brug
Inkluderet i leveringen
- 1 x fintandet skraldenøgle med hurtig enhåndsbetjening til skift af rotation med uret og mod uret
- 1 x 1/4" sekskanttop 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 13 mm
- 1 x 1/4" bit PH1, PH2
- 1 x hul 5,5
- 1 x sekskanttop 3, 4, 5 mm
- 1 x TX10, 15, 20, 25, 30
Skraldenøglesættet, 19 dele (RW Edition), er ideelt til brug under trange pladsforhold takket være den lave højde på bits og toppe.
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)