Skralderinggaffelnøglesæt, dobbelt 6 dele
Skr.gaf.nøgle, sort., dobbelt, 6 dele
RINGSKRALDENØGLESÆT 8-19MM, 6 DELE
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/115341.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kærv: Modificeret POWERDRIV® med dobbelt sekskant, gaffel med åbent skraldesegment
Standard: maks. tilspændingsmoment iht. DIN 899
Geometri: Lige gaffel, 15° kæbevinkel
Du skal blot dreje nøglen for at ændre rotationsretningen.
Ekstremt slank version til arbejde under meget trange pladsforhold
Præcisionsfremstillet ringkerne giver uhindret, sikker bevægelse
Materiale: Krom-vanadiumstål
Grundlæggende overflade: forkromet, mat satinfinish
Konstrueret til omløberskruesamlinger, f.eks. bremserør, indsprøjtningsrør, airconditionanlæg, hydraulik
Antal stykker i sortiment/sæt | 6 STK |
Antal tænder | 72 STK |
RINGSKRALDENØGLE 8MM
ZEBRARINGSKRALDENØGLE 10MM
ZEBRARINGSKRALDENØGLE 12MM
ZEBRARINGSKRALDENØGLE 13MM
ZEBRARINGSKRALDENØGLE 17MM
ZEBRARINGSKRALDENØGLE 19MM
ZEBRAHvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.