Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 6 dele med POWERDRIV®-kærv
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj, der er specielt designet til sammenkoblingsforbindelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment i 6 dele med metrisk ringgaffelnøgle med skralde og vægmonteret holder
- Innovative ringgaffelnøgler med skralde af høj kvalitet i et sortiment med 6 dele
- Den praktiske plastholder til vægmontering med skruer holder specialskruenøgler tydeligt organiseret
- Ideelt basisudstyr til værkstedet
Ekstrem slank skralde med ring- og gaffelside
- Den innovative dobbelte skralde gør det nemmere at arbejde med omløberforbindelser på trange og vanskeligt tilgængelige steder
- Ringsiden har en modificeret 12-kantet POWERDRIV®-kærv, og gaffelsiden har et åbent skraldesegment
- For at ændre omdrejningsretningen skal du blot dreje skruenøglen rundt
Ekstremt høj kvalitet, der sikrer lang levetid
- Ringgaffelnøglen med skralde overholder DIN 899 for at sikre maksimalt tilspændingsmoment
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte ringnøgles holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Konstrueret til omløberskruesamlinger, f.eks. bremserør, indsprøjtningsrør, airconditionanlæg, hydraulik
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!