Elektrisk bremseudlufter
Elektrisk bremseudlufter ABSG
BREMSEUDLUFTER ELEKTRISK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tryk kontinuerligt justerbar fra 0,4 til 4 bar
Velegnet til alle køretøjer med ABS (specificeret driftstryk).
Fungerer fra den originale beholder op til 12 liter
Ingen tidskrævende aftapning og ingen fare for fugtabsorption.
Slukker, når beholderen er tom, for at forhindre, at der trækkes luft ind
Ingen tidskrævende udluftning af enhed nødvendig, når der skiftes beholder.
Ekstra lavtrykstest
Enkel og hurtig bremsesystemlækagetest og kontrol af bremsestempler for jævn bevægelse.
Mobil enhed med styringer ved arbejdshøjde
Ubesværet, komfortabelt arbejde.
Epoxybelægning af høj kvalitet
Særligt modstandsdygtig over for bremsevæske.
Indhold:
- Vogn med adapteropbevaringsrum
- Universal konus til beholderpakning
- Sugeenhed til indledende aftapning
- Euro-adapter art.nr. 071455 301 (E 20 for mange europæiske personbiler)
Brug kun uden mineralsk oliefri bremsevæsker
Maks. indhold | 12 l |
Min./maks. driftstryk | 0,4-4 bar |
Længde for tilførselsslange | 350 cm |
ABS-kompatibel | Ja |
Egnet til el-hydrauliske bremser | Ja |
Length | 340 mm |
Width | 290 mm |
Kabellængde | 450 cm |
Height | 980 mm |
Nominel spænding | 230 V/CA |
Vægt | 12 kg |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!