Skæretråd til rude
Skæretråd til rude
SKÆRESNOR 65M TIL RUDEUDSKÆRER, 0,80MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
High-tech-fibre med meget høj trækkraft
Ekstremt slidstærk skæretråd til snævre hjørner og i særligt smalle mellemrum
Minimal risiko for lak- og indvendige skader
Takket være det runde tværsnit forekommer snitsår aldrig.
Genanvendelig og fleksibel
- Kan bruges 2-4 gange
- Hvis tråden rives over, kan der laves knuder, så den kan bruges igen
Trækstyrken er angivet i N i dette tilfælde; for skæretråde anføres den i N/mm². En kvadratisk skæretråd med 0,6 x 0,6 mm tværsnit og 2000 N/mm² svarer til en trækstyrke på ca. 720 N.
Form | Rulle |
Min. trækstyrke | 2600 N |
Længde | 65 m |
Farve | Gul |
Materiale | PE - polyethylene |
Ledningstykkelse | 0,80 mm |