Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skæretråd til rude
Skæretråd til rude - 1
Skæretråd til rude - 2
Skæretråd til rude - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skæretråd til rude

Til beskadigelsesfri fjernelse af køretøjsruder med særligt snævre mellemrum

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

High-tech-fibre med meget høj trækkraft


  • Ekstremt slidstærk skæretråd til snævre hjørner og i særligt smalle mellemrum


Minimal risiko for lak- og indvendige skader


  • Takket være det runde tværsnit forekommer snitsår meget sjældent


Genanvendelig og fleksibel


  • Kan bruges to til fire gange

  • Hvis tråden rives over, kan der laves knuder, så den kan bruges igen
Bemærk

Trækstyrken er angivet i N i dette tilfælde; for skæretråde anføres den i N/mm². En kvadratisk skæretråd med 0,6 x 0,6 mm tværsnit og 2000 N/mm² svarer til en trækstyrke på ca. 720 N.