Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Målebånd i ramme fremstillet af stål

Målebånd i stålramme
BÅNDMÅL, STÅL 30M

Varenr. 0714641653
EAN 4062856498604

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Målebånd med særlig belægning på båndet, der giver stor slidstyrke og lang levetid
  • Plastforstærkningen forhindrer, at enden af båndet bøjer eller bliver ridset

  • Målebåndets B-ende sikrer præcise målinger

  • Enden af foldemålebåndet giver flere fastgørelsesmuligheder

  • Flere fastgørelsesmuligheder takket være flytbar plastløkke og udfoldningsbåndets ende til fastgørelse til f.eks. et emne

  • Overholder EU-nøjagtighedsklasse 2
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til målinger på op til 30 eller 50 m (afhængigt af modellen) inden for byggeri, på byggepladser, i håndværkssektoren, i industri og produktion, til landmåling, inden for have- og landskabspleje eller i transportsektoren.

Længde for bånd (L)

30 m

Bredde for bånd (B)

13 mm

Præcisionsklasse

II

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger