Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Målebånd i ramme fremstillet af stål
Målebånd med særlig belægning på båndet, der giver stor slidstyrke og lang levetid
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Plastforstærkningen forhindrer, at enden af båndet bøjer eller bliver ridset
- Målebåndets B-ende sikrer præcise målinger
- Enden af foldemålebåndet giver flere fastgørelsesmuligheder
- Flere fastgørelsesmuligheder takket være flytbar plastløkke og udfoldningsbåndets ende til fastgørelse til f.eks. et emne
- Overholder EU-nøjagtighedsklasse 2
Ideel til målinger på op til 30 eller 50 m (afhængigt af modellen) inden for byggeri, på byggepladser, i håndværkssektoren, i industri og produktion, til landmåling, inden for have- og landskabspleje eller i transportsektoren.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!