Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Målebånd i ramme fremstillet af stål

Målebånd i stålramme
BÅNDMÅL, STÅL 50M

Varenr. 0714641655

EAN 4062856498611

Prisvisning for kunder efter login
Målebånd i ramme fremstillet af stål

Varenr. 0714641655
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
Målebånd med særlig belægning på båndet, der giver stor slidstyrke og lang levetid
  • Plastforstærkningen forhindrer, at enden af båndet bøjer eller bliver ridset

  • Målebåndets B-ende sikrer præcise målinger

  • Enden af foldemålebåndet giver flere fastgørelsesmuligheder

  • Flere fastgørelsesmuligheder takket være flytbar plastløkke og udfoldningsbåndets ende til fastgørelse til f.eks. et emne

  • Overholder EU-nøjagtighedsklasse 2
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til målinger på op til 30 eller 50 m (afhængigt af modellen) inden for byggeri, på byggepladser, i håndværkssektoren, i industri og produktion, til landmåling, inden for have- og landskabspleje eller i transportsektoren.

Længde for bånd (L)

50 m

Bredde for bånd (B)

13 mm

Præcisionsklasse

II

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger