Digitalt vaterpas
Digitalt vaterpas
DIGITAL VATERPAS 80CM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtige og nøjagtige målinger
- To store, klare og oplyste display – et på forsiden og et på den øverste rillede måleflade – muliggør hurtig aflæsning af den målte værdi
- Akustisk hældningshjælp, som kan slås fra, udsender en kontinuerlig tone ved 0° i det vandrette og lodrette plan for justering uden at kigge
- To lodrette libelleglas forhindrer akavet vridning for at aflæse niveauet
- Ekstremt letlæselige libelleglasblokke fremstillet af akrylglas med indlagte, korrosionsbestandige aflæsningsringe
- Meget præcis selv ved svingende temperaturer
- To rillede måleflader sikrer en meget høj grad af nøjagtighed, selv ved målinger over hovedhøjde
- Endestykker, der er nemme at tage af, giver en flugtende overgang til målefladerne
Robust og praktisk
- Den fluorescerende væske i libelleglasset er meget UV-bestandig for at forhindre misfarvning
- Meget glat flade med rød elektrostatisk pulverbelægning for nem rengøring
- Stødabsorberende endestykker
- To håndtag fremstillet af 2-komponent plast giver bekvem håndtering og et fast, sikkert greb
- IP65-beskyttelsesgraden beskytter mod støv og vand, selv under barske arbejdsforhold
- To batterier (medfølger i leveringsomfanget) sikrer en lang driftstid
Det digitale vaterpas kan anvendes, hvor der kræves præcise målinger, f.eks. ved byggeri, placering af møbler eller hylder, have- og landskabspleje eller metalbearbejdning.
![]() | |
Længde (L) | 80 cm |
Bredde (B) | 60 mm |
Højde (H) | 30 mm |
Antal batterier | 2 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Visning af målt værdi | 0.1 mm |
Målenøjagtighed (for længde) | 0.5 mm/m |
Målenøjagtighed for målinger over hovedhøjde (for længde) | 0.5 mm/m |
Grader for målenøjagtighed | 0,029 grader |
Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde | 0.029 grader |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)