Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Digitalt vaterpas
Digitalt vaterpas - 1
Digitalt vaterpas - 2
Digitalt vaterpas - 3
Digitalt vaterpas - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Digitalt vaterpas

Det vridningsfri vaterpas er beskyttet mod vand og støv med let metalprofil, to digitale display og tre libelleglas

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtige og nøjagtige målinger


  • To store, klare og oplyste display – et på forsiden og et på den øverste rillede måleflade – muliggør hurtig aflæsning af den målte værdi

  • Akustisk hældningshjælp, som kan slås fra, udsender en kontinuerlig tone ved 0° i det vandrette og lodrette plan for justering uden at kigge

  • To lodrette libelleglas forhindrer akavet vridning for at aflæse niveauet

  • Ekstremt letlæselige libelleglasblokke fremstillet af akrylglas med indlagte, korrosionsbestandige aflæsningsringe

  • Meget præcis selv ved svingende temperaturer

  • To rillede måleflader sikrer en meget høj grad af nøjagtighed, selv ved målinger over hovedhøjde

  • Endestykker, der er nemme at tage af, giver en flugtende overgang til målefladerne


Robust og praktisk


  • Den fluorescerende væske i libelleglasset er meget UV-bestandig for at forhindre misfarvning

  • Meget glat flade med rød elektrostatisk pulverbelægning for nem rengøring

  • Stødabsorberende endestykker

  • To håndtag fremstillet af 2-komponent plast giver bekvem håndtering og et fast, sikkert greb

  • IP65-beskyttelsesgraden beskytter mod støv og vand, selv under barske arbejdsforhold

  • To batterier (medfølger i leveringsomfanget) sikrer en lang driftstid