Elevatorstativ af aluminium
Elevatorstativ 5/8 tommer
TREBEN TIL ROTATIONLASER, L95 - 269CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget let og med lang levetid
Fremstillet af anodiseret aluminium af høj kvalitet
Ekstremt robust, selv ved lave temperaturer
Alle plastdele er fremstillet af glasfiberforstærket polyamid af høj kvalitet
Millimeterpræcis og komfortabel tilgangsvinkel til arbejdshøjde med håndsvinget
Maskinbearbejdet håndsvingselement af høj kvalitet
Fremragende stabilitet
- På fugtige overflader takket være jordspyd med trædeplader
- På glatte overflader, beskyttelse mod ridser på gulve af høj kvalitet takket være integrerede beskyttelseshætter, der omslutter jordspyddene
Stativet kan hurtigt justeres på byggepladsen
- Integreret forlængerrør til at forøge anvendelseshøjden
- Med vandret vaterpas
Min./maks. længde | 95-269 cm |
Forbindelsesgevind | 5/8 |
EXTTUB-F.ELEVATTRIPOD
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.