Skruetvinge, støbejern med beskyttelseshætter
Skruetvinge, støbejern, m. sik.skærme
SKRUETVINGE, 600MM
Varenr.
0714671600
EAN 4011231721813
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
Til stiv, ikke-elastisk og sikker fastspænding med støbejernstænger af høj kvalitet og beskyttelseshætter, der er skånsomme mod materialer
- Stor holdbarhed, styrke, fleksibilitet og korrosionsbestandighed takket være det pulverbelagte klemmebeslag af støbejern
- Optimal tilpasning til materialet takket være den bevægelige, koldekstruderede, galvaniserede trykplade
- For at beskytte materialet er der beskyttelseshætter på skydestængerne og klemmebeslagene for at forhindre skader
- Den integrerede skridsikring, hvor en pinolskrue går i indgreb med skydestangen, forhindrer tvingen i at løsne sig og glide
- For at give høj stabilitet og korrosionsbestandighed er det hule profilspor fremstillet af koldtrukket kvalitetsstål og er desuden 6 gange ribbet og galvaniseret
- Giver maksimal belastning takket være spindlen med valset, trækhærdet trapezgevind
- Optimal belastningsoverførsel takket være det håndterbare, ergonomisk formede og nittede træhåndtag uden grater
- Fås i forskellige spændebredder og overhæng, og er således velegnet til en lang række anvendelsesformål
Maks. spændebredde | 600 mm |
Overhæng (L1) | 120 mm |
Profilbredde (B) | 29 mm |
Profiltykkelse (L2) | 9 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!