Würth skruetvinger til materialebehandling
Skruetvinger gør det lettere at klæbe og skrue. De består af en fast skinne med en fast arm og en bevægelig spændingsarm. Spændingsarmen justeres via et skruegevind - den såkaldte spindel.
Fordi behovene varierer, er kravene til skruetvinger naturligvis forskellige. Derfor fås de i forskellige størrelser og udformninger. Se eksempelvis
den kompakte skruetvinge i massivt stål, der har en maksimal udvendig spændebredde på 160 til 600 mm. Du kan anvende den til limning af træstykker. Se også denne større
skruetvinge i formbart støbejern, som har en maksimal udvendig spændebredde på 500 til 1500 mm. Den er enkel, men trykker uden problemer store emner eller mange materialelag sammen.
Skruetvinge til elastisk og ikke-elastisk fastspænding
I vores sortiment er der både skruetvinger i støbejern og massivt stål. Men hvad er forskellen mellem de to materialer, og hvilke opgaver er de egnede til?
Støbejern
Støbejern er fremstillet af en reaktion af jern med kulstof, og materialet er meget hård og stabil. Skruetvinger i støbejern bruges til ikke-elastisk fastspænding af flere emner. Det kan eksempelvis være, når spånplader skal limes sammen. Denne
skruetvinge med beskyttelseshætter er eksempelvis fremstillet af støbejern
Massivt stål
En skruetvinge i massivt stål er kendetegnet ved, at skinnen og fastspændingsarmen er lavet i ét stykke. Spændingsarmen er helt fremstillet af stål. Da stål er noget mere elastisk end støbejern, kan disse altid bruges til fastspænding, når emnerne vibrerer under bearbejdning eller på anden måde bevæger sig. Det kan eksempelvis være under savning eller slibning af træ- og metalemner.
Spændeværktøj i høj kvalitet
Hos Würth kan du også købe andre typer spændeværktøjer, så du kan vælge det spændeværktøj, du har behov for. Du finder alle vores spændeværktøjer
her.