Skruetvinge, komplet i stål med træhåndtag
Solid skruetvinge med træhåndtag, stål
GS SKRUETVINGE 300X140
Varenr. 071467430
EAN 4011231722261
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
Til fleksibel, elastisk og skånsom fastspænding af arbejdsemner med det klassiske skruetvingehåndtag
Holdbar klassiker
- Selv under høje belastninger forbliver skruetvingen dimensionsstabil og vridningsbestandig takket være skydestængerne og de faste stænger, der hver især er fremstillet af ét stykke, som desuden er varmeformede, hærdede og forzinkede
- Det koldhærdede, sort galvaniserede trapezgevind er ikke blot meget letkørende, men også ekstremt slidstærkt og holdbart
- Optimal belastningsoverførsel takket være det håndterbare, ergonomisk formede og nittede træhåndtag uden grater
- Ekstremt holdbar takket være materialer af høj kvalitet og et ukompliceret design
Til en lang række anvendelsesformål
- Fås i forskellige spændestyrker og halsbredder, derfor velegnet til en lang række anvendelsesformål
- Optimal justering i forhold til materialet takket være den bevægelige trykplade, som er galvaniseret for korrosionsbeskyttelse
![]() | |
Maks. spændebredde | 300 mm |
Overhæng (L1) | 140 mm |
Profilbredde (B) | 25 mm |
Profiltykkelse (L2) | 12 mm |