Hjulbørste Stål, knyttet, med skaft
Hjulbørste med flettet stålwire med skaft
FLT-STÅLBØRSTE M.SKAFT Ø75MM 1RK
Varenr.
071469 125
EAN 4017359087695
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel til brug på ståldele samt støbte dele. Til middel til kraftig børstning.
- Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være knyttede tråde
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. riller og fordybninger
- Aggressiv børsteeffekt takket være trådknudernes effektive stivhed
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
- For at opnå optimal ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 500 W
- Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid
- Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
Handling | Perifer hastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Afgratning | 25 - 35 | |||||||
Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
Polering | 30 - 40 | |||||||
Bearbejdning af plast | 15 - 25 |
Anvendelsesområde
- Ideel til fjernelse af undervognsbeskyttelse
- Fjerner kalk, rust, lak, slagger og gummirester
- Afgratning af kanter
![]() | |
Wire, materiale | Stål |
Design | 1-lags |
Maks. omdrejningshastighed | 20000 o/min |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)