Hjulbørste Stål, knyttet, med skaft
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hjulbørste Stål, knyttet, med skaft
Ideel til brug på ståldele samt støbte dele. Til middel til kraftig børstning.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være knyttede tråde
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. riller og fordybninger
- Aggressiv børsteeffekt takket være trådknudernes effektive stivhed
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
- For at opnå optimal ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 500 W
- Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid
- Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
| Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
| Handling | Perifer hastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
| Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
| Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afgratning | 25 - 35 | |||||||
| Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
| Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
| Polering | 30 - 40 | |||||||
| Bearbejdning af plast | 15 - 25 | |||||||
Anvendelsesområde
- Ideel til fjernelse af undervognsbeskyttelse
- Fjerner kalk, rust, lak, slagger og gummirester
- Afgratning af kanter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!