Trådkopbørste Krympet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind
Kopbørste, snoet bølgetråd af rustfrit stål
KOPSTÅLBØRSTE D60MM M14 A2
Varenr. 0714692015
EAN 4050642385528
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
Ideel til fleksibel børstning på store overflader af rustfrit stål og aluminium
- Effektiv bearbejdning af store overflader takket være trådkopbørste med krympet tråd
- De krympede børstehår støtter hinanden og øger dermed stabiliteten under børstningen
- Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Giver optimale resultater ved brug på vinkelslibere med justerbar hastighed.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
| Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
| Måling | Perifer hastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
| Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afgratning | 25 - 35 | |||||||
| Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
| Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
| Polering | 30 - 40 | |||||||
| Bearbejdning af plast | 15 - 25 | |||||||
Anvendelsesområde
- Fjernelse af maling, snavs og rust
- Rustfjernelse og polering
- Let afgratningsarbejde
![]() | |
Diameter (D) | 65 mm |
Trådlængde (H) | 20 mm |
Værktøjsoptag (d) | M14 |
Tråddiameter | 0,35 mm |
Wire, materiale | Rustfrit stål |
Design | Bølget |
Aggressivitet | Midt |
Egnet til vinkelsliber (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Maks. omdrejningshastighed | 12000 o/min |
EN-standard | 1083-2 |