Trådkopbørste Krympet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trådkopbørste Krympet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind
Ideel til fleksibel børstning på store overflader af rustfrit stål og aluminium
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Effektiv bearbejdning af store overflader takket være trådkopbørste med krympet tråd
- De krympede børstehår støtter hinanden og øger dermed stabiliteten under børstningen
- Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Giver optimale resultater ved brug på vinkelslibere med justerbar hastighed.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
| Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
| Måling | Perifer hastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
| Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
| Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afgratning | 25 - 35 | |||||||
| Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
| Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
| Polering | 30 - 40 | |||||||
| Bearbejdning af plast | 15 - 25 | |||||||
Anvendelsesområde
- Fjernelse af maling, snavs og rust
- Rustfjernelse og polering
- Let afgratningsarbejde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!