Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trådbørste Rustfrit stål, krympet, med skaft

Penselbørste rustfrit stål
PENSELBØRSTE M. SKAFT Ø17MM A2

Varenr. 0714692204

EAN 4065746781701

Prisvisning for kunder efter login
Trådbørste Rustfrit stål, krympet, med skaft

Varenr. 0714692204

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige områder på rustfrit stål og aluminium
  • Øget stabilitet under børstning

  • De krympede trådhår støtter hinanden

  • PE-belægning for at undgå beskadigelse af arbejdsemnet

  • Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
  • Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid, især ved ligesliber og manuelle slibere

  • Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater)
MålingPerifer hastighedBørstens diameterTrådtykkelseBørstehårslængde
Forøg børsteffekt
Reducer børsteeffekt
Børste laver grat
AnvendelserPeriferihastighed [i m/s]
Anbefalede periferihastigheder for børstning
1520253035404550
Afgratning 25 - 35
Rengøring af svejsesømme 35 - 45
Fjernelse af kalk 35 - 45
Polering 30 - 40
Bearbejdning af plast15 - 25
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Rengøring af hjørner, fordybninger, huller

  • Til rengøring af forme/støbte dele

Diameter (D1)

12 mm

Bøsningsdiameter (D2)

10 mm

Trådlængde (H)

20 mm

Tråddiameter

0,20 mm

Længde (L)

60 mm

Skaftlængde

20 mm

Skaftdiameter (S)

6 mm

Wire, materiale

Rustfrit stål

Design

Riflet, med skaft, Plastbelagt

Aggressivitet

Blød

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til lige slibemaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Maks. omdrejningshastighed

20000 o/min

EN-standard

1083-2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger