Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trådbørste Rustfrit stål, krympet, med skaft
Trådbørste Rustfrit stål, krympet, med skaft - 1
Trådbørste Rustfrit stål, krympet, med skaft - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trådbørste Rustfrit stål, krympet, med skaft

Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige områder på rustfrit stål og aluminium

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Øget stabilitet under børstning

  • De krympede trådhår støtter hinanden

  • PE-belægning for at undgå beskadigelse af arbejdsemnet

  • Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
  • Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid, især ved ligesliber og manuelle slibere

  • Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater)
MålingPerifer hastighedBørstens diameterTrådtykkelseBørstehårslængde
Forøg børsteffekt
Reducer børsteeffekt
Børste laver grat
Anbefalede periferihastigheder for børstning
AnvendelserPeriferihastighed [i m/s]
1520253035404550
Afgratning 25 - 35
Rengøring af svejsesømme 35 - 45
Fjernelse af kalk 35 - 45
Polering 30 - 40
Bearbejdning af plast15 - 25