Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Affaset børste Knyttet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind

Konisk børste, rustfri tråd
FLT-STÅLBØRSTE VINKLET Ø100MM M14 A2

Varenr. 0714692411

EAN 4038898398981

Prisvisning for kunder efter login
Affaset børste Knyttet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind

Varenr. 0714692411
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
Den specielle form gør den ideel til bearbejdning af hjørner, kanter og svært tilgængelige områder på rustfrit stål og aluminium. Til middel til kraftig børstning.
  • Ingen for tidlig åbning af bundterne, når børsten er placeret i en vinkel

  • Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være knytning mod uret på den affasede børste

  • Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
  • Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater)
MålingPerifer hastighedBørstens diameterTrådtykkelseBørstehårslængde
Forøg børsteffekt
Reducer børsteeffekt
Børste laver grat
AnvendelserPeriferihastighed [i m/s]
Anbefalede periferihastigheder for børstning
1520253035404550
Afgratning 25 - 35
Rengøring af svejsesømme 35 - 45
Fjernelse af kalk 35 - 45
Polering 30 - 40
Bearbejdning af plast15 - 25
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Bearbejdning af svejsesømme

  • Fjernelse af kalk, rust, lak, slagger osv.

  • Rengør betonrester fra forskalling

Diameter (D)

115 mm

Effektiv bredde (A)

12 mm

Trådlængde (H)

24 mm

Værktøjsoptag (d)

M14

Tråddiameter

0,50 mm

Design

Flettet

Wire, materiale

Rustfrit stål

Aggressivitet

Hård

Egnet til vinkelsliber (punktsystem)

4 af 4 punkter

Maks. omdrejningshastighed

15000 o/min

EN-standard

1083-2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger