1/4" momentnøgle
Momentnøgle 1/4" sekskantdrev
MOMENTNØGLE 1-5 NM 1/4
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Udløsningsnøjagtighed på +/- 6 % tolerance fra den indstillede skalaværdi
- Praktisk justering af tilspændingsmoment vha. drejeknappen, der er direkte integreret i håndtaget
- Akustisk og mærkbar momentudløsning til præcisionsskruearbejde
- Omfatter overensstemmelseserklæring og serienummer
- Bæredygtig, robust, fugt- og olieafvisende produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig
- Når du har brugt momentnøglen, skal du løsne fjederen ved at dreje den tilbage til den laveste skalaværdi
- Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres regelmæssigt med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt
- Vi anbefaler årlig kalibrering via Würth-reparationsservice (Master Service) efter 12 måneder eller 5000 skruninger. Tidsperioden begynder efter første brug af momentnøglen
En lang række mulige anvendelser til kontrolleret tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparation og vedligeholdelse af cykler eller til industri og handel
Optag | 1/4 |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment | 1-5 Nm |
Antal omdrejninger fra min. til maks. tilspændingsmomentværdi | 4 |
Egnet til tilspænding mod højre | Ja |
Egnet til tilspænding mod venstre | Ja |
Skalaværdi for tilspændingsmoment | 0.1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Længde (L1) | 168 mm |
Længde for greb (L2) | 102 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 10 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 25 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 21 mm |
Bredde på skraldehoved (D2) | 18 mm |
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.