Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" momentnøgle
Ekstremt kompakt momentnøgle med 1/4" sekskantfatning og præcis skalaopdeling
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kompakt design med en samlet længde på kun 168 mm, hvilket gør den ideel til brug på farten eller under trange pladsforhold
- Præcis tilspænding med en udløsningsnøjagtighed på +/- 6 % tolerance fra den indstillede skalaværdi
- Praktisk skalaopdeling muliggør præcis indstilling af det ønskede drejningsmoment i området 1 til 5 Nm
- Tydeligt hørbar og mærkbar indikation, når momentværdien er nået, hvilket giver en mere kontrolleret tilspænding
- Enkel og præcis momentjustering ved at dreje enden af håndtaget
- Overholder ISO-standard 6789-1 for håndmomentskrueværktøj
- Skridsikkert, ribbet greb giver optimal kontrol ved tilspænding
- Velegnet til tilspænding med og mod uret til præcis skruning af højre- og linksgevind
- Robust, slidstærk, fugt- og oliebestandig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast)
- Overensstemmelseserklæring og serienummer medfølger
- Når du har brugt momentnøglen, skal du løsne fjederen ved at dreje den tilbage til den laveste skalaværdi
- Præcisionsværktøj som f.eks. momentnøgler skal efterses regelmæssigt med passende måleudstyr og om nødvendigt justeres
- Vi anbefaler regelmæssig kalibrering hver 12. måned eller efter 5.000 tilspændinger fra første brug af momentnøglen
En lang række anvendelsesmuligheder til kontrolleret tilspænding af møtrikker og bolte, f.eks. til reparation og vedligeholdelse af cykler eller til brug i industri, håndværk eller på byggepladser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!