VDE 1/4" FORLÆNGER
VDE forlænger 1/4"
1/4 VDE FORLÆNGER L 100 MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Kromvanadiumstål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Længde (L1): 117 mm
Muffedybde (L2): 17 mm
Topnøgle udvendig diameter (D1): 18 mm
Topnøgle udvendig diameter 2 (D2): 12,5 mm
![]() | |
Optag | 1/4 |
Overflade | VDE-isoleret |
Materiale | Krom-molybdæn |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Længde (L1) | 117 mm |
Muffedybde (L2) | 17 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 18 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 12,5 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)