VDE 1/4" FORLÆNGER
VDE forlænger 1/4"
1/4 VDE FORLÆNGER L 150 MM
Varenr.
0715001121
EAN 4099618145414
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Isoleret forlænger til arbejde omkring strømførende dele
Spidsstørrelse: 1/4"
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Kromvanadiumstål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Længde (L1): 117 mm
Muffedybde (L2): 17 mm
Topnøgle udvendig diameter (D1): 18 mm
Topnøgle udvendig diameter 2 (D2): 12,5 mm
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Kromvanadiumstål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Længde (L1): 117 mm
Muffedybde (L2): 17 mm
Topnøgle udvendig diameter (D1): 18 mm
Topnøgle udvendig diameter 2 (D2): 12,5 mm
BemærkVelegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser
InstruktionerLynskiftepatron til permanent låsning og hurtig udskiftning af topnøgleindsatserne
Optag | 1/4 |
Overflade | VDE-isoleret |
Materiale | Krom-molybdæn |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Længde (L1) | 167 mm |
Muffedybde (L2) | 17 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 18 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 12.5 mm |