Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Køretøjsmultimeter mm 50/20

Digitalt multimeter, automobil
AUTO MULTIMETER

Varenr. 071553 440
EAN 4046777919677

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Moderne, digitalt multimeter, specielt udviklet til professionel anvendelse i autoværksteder.

Muliggør målinger, der er specifikt påkrævede i bilens omgivelser


Ud over konventionelle målinger kan der også udføres målinger for omdrejningshastighed, lukkevinkel og driftscyklus.



Målinger kan foretages op til 20 ampere (OBS: kun op til 50 volt!)


Konventionelle multimetre måler op til 10 ampere, hvilket ikke er tilstrækkeligt til moderne køretøjer under visse omstændigheder.



Leveringsomfang


  • Multimeter til brug i biler

  • Målekabler

  • Krokodilleklemmer

  • Temperatursensor

  • Kalibreringscertifikat

  • Beredskabstaske

  • Brugervejledning
Bemærk

Måling kun muligt op til 50 V/AC. Ikke velegnet til målinger i husholdningsinstallationer og højspændingssystemer i elbiler eller hybridbiler!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Køretøjer med 12 V og 24 V el-systemer.

Visning

Optisk, 3 1/2 cifre, LCD

Min./maks. måleområde for spænding

0,1 mV/AC-50 V/AC

Min./maks. måleområde for spænding 2

1 mV/DC-120 V/DC

Min./maks. måleområde for strøm 2

0,01 mA/DC-20 A/DC

Min. spændingsmåleområde 2

1 mV/DC

Maks. måleområde for spænding 2

120 V/DC

Min./maks. måleområde for elektrisk modstand

0,1 Ohm-40 MOhm

Min./maks. måleområde for kapacitet

0,01 nF-100 µF

Automatisk slukning

Ja

Kategori for overspændingsbeskyttelse

0 - ikke relevant

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Batteribetegnelse

9 V 6LR61

Antal batterier

1 STK

Længde x bredde x højde

180 x 84 x 55 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krokodilleklemmer

KROKODILLE KLEMME, TIL 071553 440, 2STK.

x 1 stk.
Testledning til multimeter, auto

PRØVELEDNING SÆT TIL 071553 440

x 1 stk.
Temperatursensor med stik af K-typen

TEMPERATUR FØLER TIL 071553 440

x 1 stk.
Ekstra sikring Til multimeter

20A SIKRING TIL 0715553 440

x 1 stk.