Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Køretøjsmultimeter mm 50/20
Moderne, digitalt multimeter, specielt udviklet til professionel anvendelse i autoværksteder.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Muliggør målinger, der er specifikt påkrævede i bilens omgivelser
Ud over konventionelle målinger kan der også udføres målinger for omdrejningshastighed, lukkevinkel og driftscyklus.
Målinger kan foretages op til 20 ampere (OBS: kun op til 50 volt!)
Konventionelle multimetre måler op til 10 ampere, hvilket ikke er tilstrækkeligt til moderne køretøjer under visse omstændigheder.
Leveringsomfang
- Multimeter til brug i biler
- Målekabler
- Krokodilleklemmer
- Temperatursensor
- Kalibreringscertifikat
- Beredskabstaske
- Brugervejledning
Måling kun muligt op til 50 V/AC. Ikke velegnet til målinger i husholdningsinstallationer og højspændingssystemer i elbiler eller hybridbiler!
Køretøjer med 12 V og 24 V el-systemer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!