PRO-trykluftsgulvdonkraft 30/15T til lastbil
Trykluftsvogndonkraft 30/15T til lastbil
BÆRBAR LUFTHYDRAULISK DONKRAFT 30/15T
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Pålidelig drift, lang livscyklus
Designet til professionelle værksteder for erhvervskøretøjer
Valgbar løftehøjde fra 150 mm til 409 mm
Reaktiv over for pludselig ændring af arbejdstryk
Dynamisk design med dobbelt tætningsstruktur i pumpen
Lang driftssikkerhed
- Førsteklasses styrebøsning i kobber, hårdt forkromet stempelstang
- Levetid med 7000 cyklusser
Stempelsammensætning i aluminium med førsteklasses overfladebehandling
Mange sikkerhedsfunktioner
Integreret ventil til langsom sænkning og overbelastningsventil
Nem og bekvem for reparatøren
Automatisk nulstillingskontakt
Forhindrer forurening under brug
Indbygget olietilbageføringssystem
Til løftning i professionelle værksteder, hos udstyrsforhandlere og i serviceværksteder for erhvervskøretøjer
![]() | |
Min. højde (A) | 150 mm |
Maks. højde (B) | 409 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 35,000 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)