Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skydelære Med fikserbart moment

Skydelære med fikserbart moment
SKYDELÆRE M/FIKSERBART MOMENT 0-150MM

Varenr. 0715761001
EAN 4065746399432

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Gevindtabel på bagsiden

  • Rustfrit

  • Skala og noniusskala med børstet forkromet finish

  • Polerede og slebne måleflader

  • Dybdemåler på skyder

  • Leveres i elegant etui
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. længdemåleområde

160 mm

Noniusskala (britisk standard)

1/128

Noniusskala

0,05 mm

Længde for kæbe

40 mm

Materiale

Rustfrit stål, 1.4034

Standarder

ISO 13385-1

Produktvægt (pr. vare)

420 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger